曜日別特売

カドミレスBSスピンサ-ト(S-1

カドミレスBSスピンサ-ト(S-1 - 大阪魂カドミレスBSスピンサ-ト(S-1 - 大阪魂カドミレスBSスピンサ-ト(S-1 - 大阪魂

特長
1. 金具なしで成形できるので、サイクルタイムの短縮・自動化が図れます。
2. 金具セットが不要のため、金型を傷めることがなく、ケガや事故の不安が解消されます。
3. 成形品の穴に対して合芯性を有するため、簡単に圧入できます。
4. -20℃~+80℃での各1時間サイクルテストにおいても、クラックは発生しません。
5. 保持力は実用範囲を超えています。(トルクは市販鉄ビス以上、引抜き強度は複数使用時には、同時成形時と同等)
保持力
スピンサートは外周のスパイラルのミゾが相手部材の穴に倒れることなく、穴径に回転しながら喰い込みます。
2ケ以上使用することにより、従来の金具で同時成型と同等またはそれ以上の効力を発揮します。
(圧入時、回転しながら相手部材に喰い込んでいるため、組立後の引張りの際、2ケ以上同時にまわし、抜き取ることは不可能です)

長さ(mm)6タイプS-1穴径(Φmm)相手部材参考穴径:5.7寸法L(mm)8呼びM4×6×8寸法D(mm)6寸法l(mm)8ねじの呼びM4×0.7内容量1袋(9個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13395125M4X6X8
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプリュー・ヘリサート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする