大阪魂
ニッケルBSクランプノブN(D24
<特長>
軽量化をはかり、L寸法のバリエーションを豊富にしました。
<材質>
樹脂部 : ABS樹脂
ナット部 : BSBM ニッケル鍍金にて在庫(カドミウム 75ppm以下) ステンレス(SUS303)
用途
医療機器、測定機器、機械
寸法H(mm)
15
寸法d(mm)
12
寸法S(mm)
6
寸法D(Φmm)
24
寸法Lf(mm)
10
ねじの呼び
M6
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13395177
M6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください