大阪魂
SUS BK フランジステイブルN(B17
寸法L(mm)
8.8
呼び径
M10
寸法H(mm)
10
寸法t(mm)
1.7
寸法S(mm)
17
寸法D(Φmm)
20
寸法C(mm)
19.6
ピッチP(mm)
1.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13395421
M10(P1.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください