大阪魂
ステン4カクウエルドN(Pツキ
パイロット部分が、相手材の下穴との位置決めの役割を果たします。
寸法S(mm)
10
寸法h2(mm)
1
寸法f(mm)
0.3~1.5
寸法j(mm)
0.3~0.5
寸法m(mm)
5
ねじの呼び
M6(P1.0)
内容量
1袋(14個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13395615
M6(10X5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください