ステン4(ウエルドN(Pナシ(ホソメ

ステン4(ウエルドN(Pナシ(ホソメ - 大阪魂ステン4(ウエルドN(Pナシ(ホソメ - 大阪魂ステン4(ウエルドN(Pナシ(ホソメ - 大阪魂

四角(よすみ)の突出した足と、相手材との接地面で溶接を行います。
四角(よすみ)の肉を押し出す事で、溶接部の足を成形します。
形状は真上から見ると足部が4方向にはみ出ており、「外足」や「横足」といった呼び方もあります。

寸法H(mm)8寸法F(mm)0.3~1.5寸法B(mm)14寸法T(mm)1寸法B1(mm)15.9ピッチP(mm)1.25ねじの呼びdM10内容量1袋(4個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13395631M10(P=1.25
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする