大阪魂
SUSレイカンチョウN(OPG
寸法H(mm)
16
呼び
M8
寸法D(mm)
31
寸法B(mm)
12
寸法C(mm)
6.5
寸法A1(mm)
14
寸法G(mm)
5
内容量
1袋(4個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13395685
M8(D=31
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください