曜日別特売

ステン スプリュ- P=0.8

ステン スプリュ- P=0.8 - 大阪魂ステン スプリュ- P=0.8 - 大阪魂ステン スプリュ- P=0.8 - 大阪魂
自由巻数(±1/4)15 1/2呼称(mm)15自由外径最大(Φmm)6.62ねじの呼びM5-0.8内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13395771M5-3D
オープン
667
734(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプリュー・ヘリサート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする