大阪魂
ステンロックリコイルP=1.25
自由巻数(±1/4)
10-1/4
寸法A(mm)
10.35
寸法Q(mm)
16
タップ下穴径最大(Φmm)
8.483
ねじの呼び
M8×1.25
内容量
1袋(3個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13395859
M8-2.0D
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください