曜日別特売

ステンロックリコイルP=2.5

ステンロックリコイルP=2.5 - 大阪魂ステンロックリコイルP=2.5 - 大阪魂ステンロックリコイルP=2.5 - 大阪魂
自由巻数(±1/4)8-7/8寸法A(mm)22寸法Q(mm)27タップ下穴径最大(Φmm)18.896ねじの呼びM18×2.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13395868M18-1.5D
オープン
758
834(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプリュー・ヘリサート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする