曜日別特売

ステンEロックナット(フランジB12

ステンEロックナット(フランジB12 - 大阪魂ステンEロックナット(フランジB12 - 大阪魂ステンEロックナット(フランジB12 - 大阪魂
寸法L(mm)7.5寸法H(mm)8.5寸法t(mm)1.5寸法D(Φmm)17寸法B(mm)12寸法C(mm)13.9呼び径dM8ピッチP(mm)1.25内容量1袋(3個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13395981M8(P=1.25
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする