大阪魂
ステンEロックN(6カク2シュ(B7
寸法L(mm)
3
寸法H(mm)
3.8
寸法B(mm)
7
呼び径d
M4
ピッチP(mm)
0.7
内容量
1袋(6個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13395999
M4(P=0.7
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください