大阪魂
ステンEロックN(6カク2シュ(B8
寸法L(mm)
3.9
寸法H(mm)
4.6
寸法B(mm)
8
呼び径d
M5
ピッチP(mm)
0.8
内容量
1袋(5個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13396008
M5(P=0.8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください