曜日別特売

ステンEロックN(6カク2シュ(B10

ステンEロックN(6カク2シュ(B10 - 大阪魂ステンEロックN(6カク2シュ(B10 - 大阪魂ステンEロックN(6カク2シュ(B10 - 大阪魂
寸法L(mm)4.2寸法H(mm)5.1寸法B(mm)10呼び径dM6ピッチP(mm)1内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13396017M6(P=1.0
オープン
667
734(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする