大阪魂
ステンEロックN(6カク2シュ(B17
寸法L(mm)
7.1
寸法H(mm)
8.3
寸法B(mm)
17
呼び径d
M10
ピッチP(mm)
1.5
内容量
1袋(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13396026
M10(P=1.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください