大阪魂
ステンEロックN(6カク2シュ(B19
寸法L(mm)
9
寸法H(mm)
10.5
寸法B(mm)
19
呼び径d
M12
ピッチP(mm)
1.75
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13396035
M12(P=1.75
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください