大阪魂
SUS304メカナット(680SN10
材質
ステンレスSUS304
奥行(mm)
裏面必要奥行:34以上
下穴径(Φmm)
16
適合板厚(mm)
10~100
ねじの呼び
M10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13396331
M10
オープン
¥
2,143
¥
2,357
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください