大阪魂
BK SUS サラガタWツキナット
サイズ
M8
ピッチ(mm)
1.25
寸法H(mm)
6.20-6.60
等級
6H
寸法D(Φmm)
17.60-18.00
寸法B(mm)
11.75-12.00
寸法T(mm)
1.18-1.42
内容量
1袋(11個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13396385
M8(12X18
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください