曜日別特売

ステンパイロットツキ6カクナット(Y

ステンパイロットツキ6カクナット(Y - 大阪魂ステンパイロットツキ6カクナット(Y - 大阪魂ステンパイロットツキ6カクナット(Y - 大阪魂
長さ(mm)2寸法H(mm)15.7寸法S(mm)24寸法k(mm)3寸法m(mm)12.7寸法dk(mm)19.5ねじの呼びdM16内容量1袋(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13396410M16X2.0
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする