曜日別特売

S45C(H)タカN(P1.25

S45C(H)タカN(P1.25 - 大阪魂S45C(H)タカN(P1.25 - 大阪魂S45C(H)タカN(P1.25 - 大阪魂
長さ(mm)17ピッチ(mm)1.25寸法l(mm)30寸法s(mm)17ねじの呼びdM10内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1339655010X17X30
オープン
700
770(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする