曜日別特売

S45C(H)タカN(P1.5

S45C(H)タカN(P1.5 - 大阪魂S45C(H)タカN(P1.5 - 大阪魂S45C(H)タカN(P1.5 - 大阪魂
長さ(mm)24ピッチ(mm)1.5寸法l(mm)50寸法s(mm)24ねじの呼びdM16内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1339655916X24X50
オープン
6,507
7,158(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする