大阪魂
3カ-W S45C HLN(セミウスホソメ
長さ(mm)
3
ピッチ(mm)
3
寸法S(mm)
55
寸法l(mm)
41.9
寸法m(mm)
28
寸法m1(mm)
21
ねじの呼びd
M36
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13396595
M36X3.0
オープン
¥
8,907
¥
9,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください