大阪魂
45CHPロ-ドナット(B19
寸法H(mm)
17.5
寸法B(mm)
19
寸法C(mm)
21.9
ピッチP(mm)
1.75
ねじの呼びd
M12
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13396620
M12(H17.5
オープン
¥
878
¥
966
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください