大阪魂
チタンチョウN(1シュ)
寸法H(mm)
21
寸法A(mm)
14
寸法D(mm)
40
寸法B(mm)
12
寸法C(mm)
11
寸法G1(mm)
4.5
ねじの呼び
M8
寸法G2(mm)
5.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13396656
M8(D=40
オープン
¥
7,896
¥
8,686
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください