大阪魂
チタンプレスチョウN(OPG
寸法H(mm)
9.5
呼び
M6
寸法t(mm)
1
寸法S(mm)
4.3
寸法D(mm)
25.4
寸法B(mm)
9.4
寸法C(mm)
4.2
寸法A1(mm)
12.8
寸法G(mm)
5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13396690
M6(D=25.4
オープン
¥
1,538
¥
1,692
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください