SUS316リコイルタングレスP=1.25

SUS316リコイルタングレスP=1.25 - 大阪魂SUS316リコイルタングレスP=1.25 - 大阪魂SUS316リコイルタングレスP=1.25 - 大阪魂
サイズM8-1.25区分メトリック並目適合ドリル径(mm)8.4呼び長さ2D自由外径最大(Φmm)9.80~10.18内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
13396805M8-2.0D
オープン
667
734(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプリュー・ヘリサート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする