曜日別特売

SUS316LタカN(ユニュウ

SUS316LタカN(ユニュウ - 大阪魂SUS316LタカN(ユニュウ - 大阪魂SUS316LタカN(ユニュウ - 大阪魂
ピッチ(mm)1.5寸法S(mm)17寸法l(mm)15ねじの呼びdM10ねじ部長さ(mm)全ねじ(貫通)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1339687510X17X15
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする