大阪魂
(+)ナベコ
寸法l(mm)
100
頭部形状
なべ
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
M6
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13399885
6X120X100
1袋(9個)
120
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13399901
6X145X100
1袋(7個)
145
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください