大阪魂
ステン(+)アプセットP=3
バスケットに入れる
31
件中 1~31件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ピッチ(mm)
寸法a(mm)
寸法S(mm)
寸法d1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13400339
3X9
1袋(45個)
9
0.5
3
5.5
5.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13400348
3X16
1袋(44個)
16
0.5
3
5.5
5.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13400357
3X18
1袋(37個)
18
0.5
3
5.5
5.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13400366
3X25
1袋(25個)
25
0.5
3
5.5
5.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13400375
4X7
1袋(32個)
7
0.7
4.4
7
7
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13400391
4X10
1袋(34個)
10
0.7
4.4
7
7
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13400400
4X15
1袋(31個)
15
0.7
4.4
7
7
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13400409
5X10
1袋(22個)
10
0.8
5.2
8
8.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13400418
5X12
1袋(22個)
12
0.8
5.2
8
8.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13400427
5X15
1袋(20個)
15
0.8
5.2
8
8.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13400436
5X17
1袋(18個)
17
0.8
5.2
8
8.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13400445
6X10
1袋(14個)
10
1
6.3
10
11.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13400461
6X12
1袋(14個)
12
1
6.3
10
11.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13400470
6X15
1袋(13個)
15
1
6.3
10
11.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13400479
6X16
1袋(13個)
16
1
6.3
10
11.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13400488
6X20
1袋(12個)
20
1
6.3
10
11.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13400497
6X25
1袋(11個)
25
1
6.3
10
11.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13400506
6X55
1袋(6個)
55
1
6.3
10
11.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13400515
6X65
1袋(5個)
65
1
6.3
10
11.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13400531
6X70
1袋(5個)
70
1
6.3
10
11.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13400540
6X75(ゼン
1袋(4個)
75
1
6.3
10
11.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13400549
6X80(ゼン
1袋(4個)
80
1
6.3
10
11.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13400558
6X85(ゼン
1袋(3個)
85
1
6.3
10
11.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13400567
6X90(ゼン
1袋(3個)
90
1
6.3
10
11.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13400576
6X98(ゼン
1袋(2個)
98
1
6.3
10
11.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13400585
6X100(ゼン
1袋(2個)
100
1
6.3
10
11.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13400601
8X22
1袋(5個)
22
1.25
8.4
13
14.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13400610
8X40
1袋(4個)
40
1.25
8.4
13
14.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13400619
8X50
1袋(3個)
50
1.25
8.4
13
14.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13400628
8X55
1袋(2個)
55
1.25
8.4
13
14.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13400637
8X60
1袋(2個)
60
1.25
8.4
13
14.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください