大阪魂
キジ(+)ナベP=4
バスケットに入れる
26
件中 1~26件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
寸法a(mm)
寸法d1(mm)
寸法k(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13402055
2X6
1袋(185個)
6
1
2.2
4
1.3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13402071
2X7
1袋(179個)
7
1
2.2
4
1.3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13402080
2X10
1袋(176個)
10
1
2.2
4
1.3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13402089
2X14
1袋(148個)
14
1
2.2
4
1.3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13402098
2X15
1袋(139個)
15
1
2.2
4
1.3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13402107
2.6X5
1袋(186個)
5
1
2.7
4.8
1.7
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13402116
2.6X6
1袋(186個)
6
1
2.7
4.8
1.7
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13402125
2.6X10
1袋(172個)
10
1
2.7
4.8
1.7
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13402141
2.6X25
1袋(78個)
25
1
2.7
4.8
1.7
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13402150
3X9
1袋(189個)
9
2
3
5.5
2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13402159
3X22
1袋(117個)
22
2
3
5.5
2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13402168
3X37
1袋(64個)
37
2
3
5.5
2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13402177
3X40
1袋(64個)
40
2
3
5.5
2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13402186
4X5
1袋(74個)
5
2
4.1
7
2.6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13402195
4X10
1袋(124個)
10
2
4.1
7
2.6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13402211
4X16
1袋(105個)
16
2
4.1
7
2.6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13402220
4X20
1袋(91個)
20
2
4.1
7
2.6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13402229
4X22
1袋(80個)
22
2
4.1
7
2.6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13402238
4X37
1袋(49個)
37
2
4.1
7
2.6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13402247
5X10
1袋(74個)
10
2
5.2
8.5
3.3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13402256
5X12
1袋(69個)
12
2
5.2
8.5
3.3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13402265
5X20
1袋(58個)
20
2
5.2
8.5
3.3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13402281
5X22
1袋(51個)
22
2
5.2
8.5
3.3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13402290
5X28
1袋(42個)
28
2
5.2
8.5
3.3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13452376
3X55X48
1個
55
2
3
5.5
2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13452437
5X65(ゼン
1個
65
2
5.2
8.5
3.3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください