大阪魂
キジ(+)ナベI=3
全23種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
4
5
6
7
8
10
12
14
16
18
20
25
30
32
33
37
38
40
十字穴番号
1
2
3
内容量
選択してください
1袋(16個)
1袋(17個)
1袋(34個)
1袋(36個)
1袋(64個)
1袋(74個)
1袋(78個)
1袋(80個)
1袋(91個)
1袋(99個)
1袋(123個)
1袋(127個)
1袋(141個)
1袋(145個)
1袋(147個)
1袋(149個)
1袋(182個)
1袋(183個)
1袋(185個)
1袋(187個)
23種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
寸法a(mm)
寸法d1(mm)
寸法k(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13402299
2X5
1袋(185個)
5
1
2.1
4
1.3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13402308
2.3X6
1袋(149個)
6
1
2.5
4.6
1.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13402317
2.3X10
1袋(145個)
10
1
2.5
4.6
1.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13402326
2.5X8
1袋(187個)
8
1
4.8
4.8
1.7
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13402335
2.5X16
1袋(127個)
16
1
4.8
4.8
1.7
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13402351
2.6X4
1袋(147個)
4
1
2.7
4.8
1.7
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13402360
2.6X8
1袋(182個)
8
1
2.7
4.8
1.7
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13402369
3X12
1袋(183個)
12
2
3
5.5
2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13402378
3X18
1袋(141個)
18
2
3
5.5
2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13402387
3X30
1袋(99個)
30
2
3
5.5
2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13402396
3X32
1袋(78個)
32
2
3
5.5
2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13402405
3X33
1袋(78個)
33
2
3
5.5
2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13402421
3X37
1袋(64個)
37
2
3
5.5
2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13402430
3X38
1袋(64個)
38
2
3
5.5
2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13402439
3X40
1袋(64個)
40
2
3
5.5
2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13402448
4X7
1袋(123個)
7
2
4.4
7
2.6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13402457
4X20
1袋(91個)
20
2
4.4
7
2.6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13402466
4X22
1袋(80個)
7
2
4.4
7
2.6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13402475
4X50
1袋(34個)
20
2
4.4
7
2.6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13402491
5X10
1袋(74個)
10
2
5.4
8.5
3.3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13402500
6X12
1袋(36個)
12
3
6.9
11.5
3.9
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13402509
8X14
1袋(17個)
14
3
8.4
14.5
5.2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13402518
8X25
1袋(16個)
25
3
8.4
14.5
5.2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください