大阪魂
キジ(+)ナベP=1
バスケットに入れる
22
件中 1~22件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
寸法a(mm)
寸法k(mm)
寸法m(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13403087
2X8
1袋(247個)
8
1
1.1
1.3
2.2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13403096
2.6X5
1袋(270個)
5
1
1.4
1.7
2.6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13403105
2.6X10
1袋(243個)
10
1
1.4
1.7
2.6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13403121
3X5
1袋(229個)
5
2
1.5
2
3.6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13403130
3X8
1袋(229個)
8
2
1.5
2
3.6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13403139
3X16
1袋(168個)
16
2
1.5
2
3.6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13403148
4X12
1袋(142個)
12
2
2.3
2.6
4.2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13403157
4X16
1袋(118個)
16
2
2.3
2.6
4.2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13403166
4X18
1袋(112個)
18
2
2.3
2.6
4.2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13403175
4X22
1袋(84個)
22
2
2.3
2.6
4.2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13403191
4X30
1袋(76個)
30
2
2.3
2.6
4.2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13403200
4X35
1袋(64個)
35
2
2.3
2.6
4.2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13403209
4X40
1袋(53個)
40
2
2.3
2.6
4.2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13403218
5X10
1袋(91個)
10
2
2.7
3.3
4.9
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13403227
5X15
1袋(78個)
15
2
2.7
3.3
4.9
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13403236
5X18
1袋(72個)
18
2
2.7
3.3
4.9
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13403245
5X40
1袋(35個)
40
2
2.7
3.3
4.9
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13403261
5X50
1袋(27個)
50
2
2.7
3.3
4.9
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13403270
6X40
1袋(26個)
40
3
3.7
3.9
6.3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13403279
8X16
1袋(21個)
16
3
4.2
5.2
7.8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13403288
8X20
1袋(20個)
20
3
4.2
5.2
7.8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13461781
4X70(ゼン
1個
70
2
2.3
2.6
4.2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください