大阪魂
3カ-W ピタック(+)ナベP=3
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
寸法a(mm)
寸法d1(mm)
寸法k(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13404259
3X6
1袋(111個)
6
2
2.5
5.5
2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13404268
3X8
1袋(114個)
8
2
2.5
5.5
2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13404277
3X10
1袋(108個)
10
2
2.5
5.5
2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13404286
3X12
1袋(103個)
12
2
2.5
5.5
2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13404295
3X16
1袋(84個)
16
2
2.5
5.5
2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13404311
3X18
1袋(80個)
18
2
2.5
5.5
2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13404320
4X8
1袋(68個)
8
2
3.6
7
2.6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13404329
4X10
1袋(66個)
10
2
3.6
7
2.6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13404338
4X12
1袋(64個)
12
2
3.6
7
2.6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13404347
4X15
1袋(57個)
15
2
3.6
7
2.6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13404356
4X16
1袋(55個)
16
2
3.6
7
2.6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13404365
5X8
1袋(42個)
8
2
4.3
8.5
3.3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13404381
5X10
1袋(40個)
10
2
4.3
8.5
3.3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13404390
5X12
1袋(38個)
12
2
4.3
8.5
3.3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13404399
5X15
1袋(29個)
15
2
4.3
8.5
3.3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13404408
5X16
1袋(35個)
16
2
4.3
8.5
3.3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13404417
5X20
1袋(33個)
20
2
4.3
8.5
3.3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13404426
6X10
1袋(25個)
10
3
5.2
11.5
3.9
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13404435
6X12
1袋(24個)
12
3
5.2
11.5
3.9
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13404451
6X15
1袋(23個)
15
3
5.2
11.5
3.9
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13404460
6X16
1袋(22個)
16
3
5.2
11.5
3.9
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください