大阪魂
3W-ZEC (+)ナベP=3
バスケットに入れる
105
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
寸法a(mm)
寸法d1(mm)
寸法k(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13404880
3X4
1袋(1800個)
4
2
3
5.5
2
オープン
¥
10,805
¥
11,886
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13404889
3X5
1袋(112個)
5
2
3
5.5
2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13404898
3X6
1袋(137個)
6
2
3
5.5
2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13404907
3X7
1袋(1200個)
7
2
3
5.5
2
オープン
¥
4,067
¥
4,474
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13404916
3X8
1袋(141個)
8
2
3
5.5
2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13404925
3X9
1袋(1200個)
9
2
3
5.5
2
オープン
¥
4,178
¥
4,596
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13404941
3X10
1袋(134個)
10
2
3
5.5
2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13404950
3X12
1袋(1600個)
12
2
3
5.5
2
オープン
¥
5,780
¥
6,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13404959
3X13
1袋(1500個)
13
2
3
5.5
2
オープン
¥
5,994
¥
6,593
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13404968
3X14
1袋(1500個)
14
2
3
5.5
2
オープン
¥
5,923
¥
6,515
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13404977
3X15
1袋(1500個)
15
2
3
5.5
2
オープン
¥
6,456
¥
7,102
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13404986
3X16
1袋(1400個)
16
2
3
5.5
2
オープン
¥
6,220
¥
6,842
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13404995
3X18
1袋(1200個)
18
2
3
5.5
2
オープン
¥
5,614
¥
6,175
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13405011
3X20
1袋(1000個)
20
2
3
5.5
2
オープン
¥
4,900
¥
5,390
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13405020
3X22
1袋(900個)
22
2
3
5.5
2
オープン
¥
5,100
¥
5,610
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13405029
3X23
1袋(900個)
23
2
3
5.5
2
オープン
¥
5,218
¥
5,740
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13405038
3X24
1袋(900個)
24
2
3
5.5
2
オープン
¥
5,218
¥
5,740
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13405047
3X25
1袋(900個)
25
2
3
5.5
2
オープン
¥
5,218
¥
5,740
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13405056
3X26
1袋(800個)
26
2
3
5.5
2
オープン
¥
5,325
¥
5,858
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13405065
3X28
1袋(700個)
28
2
3
5.5
2
オープン
¥
4,660
¥
5,126
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13405081
3X30
1袋(700個)
30
2
3
5.5
2
オープン
¥
4,660
¥
5,126
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13405090
3.5X6
1袋(1800個)
6
2
3.4
6.2
2.3
オープン
¥
15,525
¥
17,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13405099
3.5X8
1袋(1500個)
8
2
3.4
6.2
2.3
オープン
¥
10,767
¥
11,844
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13405108
3.5X10
1袋(1500個)
10
2
3.4
6.2
2.3
オープン
¥
11,132
¥
12,245
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13405117
3.5X12
1袋(1200個)
12
2
3.4
6.2
2.3
オープン
¥
9,487
¥
10,436
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13405126
3.5X14
1袋(1000個)
14
2
3.4
6.2
2.3
オープン
¥
8,625
¥
9,488
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13405135
3.5X15
1袋(1000個)
15
2
3.4
6.2
2.3
オープン
¥
8,980
¥
9,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13405151
3.5X16
1袋(1000個)
16
2
3.4
6.2
2.3
オープン
¥
9,316
¥
10,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13405160
3.5X18
1袋(800個)
18
2
3.4
6.2
2.3
オープン
¥
7,752
¥
8,527
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13405169
3.5X20
1袋(800個)
20
2
3.4
6.2
2.3
オープン
¥
8,603
¥
9,463
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13405178
3.5X25
1袋(700個)
25
2
3.4
6.2
2.3
オープン
¥
8,285
¥
9,114
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13405187
3.5X30
1袋(500個)
30
2
3.4
6.2
2.3
オープン
¥
7,360
¥
8,096
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13405196
4X5
1袋(1300個)
5
2
4.4
7
2.6
オープン
¥
11,372
¥
12,509
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13405205
4X6
1袋(71個)
6
2
4.4
7
2.6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13405221
4X7
1袋(1000個)
7
2
4.4
7
2.6
オープン
¥
5,460
¥
6,006
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13405230
4X8
1袋(89個)
8
2
4.4
7
2.6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13405239
4X9
1袋(900個)
9
2
4.4
7
2.6
オープン
¥
4,874
¥
5,361
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13405248
4X10
1袋(86個)
10
2
4.4
7
2.6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13405257
4X11
1袋(900個)
11
2
4.4
7
2.6
オープン
¥
5,016
¥
5,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13405266
4X12
1袋(83個)
12
2
4.4
7
2.6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13405275
4X13
1袋(800個)
13
2
4.4
7
2.6
オープン
¥
4,832
¥
5,315
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13405291
4X14
1袋(800個)
14
2
4.4
7
2.6
オープン
¥
4,832
¥
5,315
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13405300
4X15
1袋(74個)
15
2
4.4
7
2.6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13405309
4X16
1袋(700個)
16
2
4.4
7
2.6
オープン
¥
4,549
¥
5,004
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13405318
4X18
1袋(600個)
18
2
4.4
7
2.6
オープン
¥
4,152
¥
4,567
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13405327
4X20
1袋(62個)
20
2
4.4
7
2.6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13405336
4X22
1袋(600個)
22
2
4.4
7
2.6
オープン
¥
5,087
¥
5,596
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13405345
4X25
1袋(50個)
25
2
4.4
7
2.6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13405361
4X27
1袋(400個)
27
2
4.4
7
2.6
オープン
¥
4,012
¥
4,413
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13405370
4X28
1袋(400個)
28
2
4.4
7
2.6
オープン
¥
4,012
¥
4,413
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ