大阪魂
3カ-W ピタック(+)ナベP=4
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
寸法a(mm)
寸法d1(mm)
寸法k(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13405930
3X6
1袋(111個)
6
2
2.5
5.5
2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13405939
3X8
1袋(114個)
8
2
2.5
5.5
2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13405948
3X10
1袋(108個)
10
2
2.5
5.5
2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13405957
3X14
1袋(94個)
14
2
2.5
5.5
2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13405966
3X16
1袋(84個)
16
2
2.5
5.5
2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13405975
3X18
1袋(80個)
18
2
2.5
5.5
2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13405991
3X20
1袋(76個)
20
2
2.5
5.5
2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13406000
4X8
1袋(68個)
8
2
3.3
7
2.6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13406009
4X10
1袋(66個)
10
2
3.3
7
2.6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13406018
4X12
1袋(64個)
12
2
3.3
7
2.6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13406027
4X14
1袋(59個)
14
2
3.3
7
2.6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13406036
4X16
1袋(55個)
16
2
3.3
7
2.6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13406045
4X20
1袋(48個)
20
2
3.3
7
2.6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13406061
5X8
1袋(42個)
8
2
4.3
8.5
3.3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13406070
5X10
1袋(40個)
10
2
4.3
8.5
3.3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13406079
5X12
1袋(38個)
12
2
4.3
8.5
3.3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13406088
5X14
1袋(36個)
14
2
4.3
8.5
3.3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13406097
5X15
1袋(35個)
15
2
4.3
8.5
3.3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13406106
5X16
1袋(35個)
16
2
4.3
8.5
3.3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13406115
6X12
1袋(23個)
12
3
5
11.5
3.9
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください