大阪魂
グリ-ン+アプセットP=3
バスケットに入れる
63
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
ピッチ(mm)
寸法a(mm)
寸法S(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13406359
4X6
1袋(1000個)
6
2
0.7
4.4
7
オープン
¥
18,005
¥
19,806
(税込)
翌日出荷
返品不可
13406368
4X8
1袋(29個)
8
2
0.7
4.4
7
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
13406377
4X10
1袋(28個)
10
2
0.7
4.4
7
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
13406386
4X12
1袋(28個)
12
2
0.7
4.4
7
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
13406395
4X13
1袋(700個)
13
2
0.7
4.4
7
オープン
¥
11,780
¥
12,958
(税込)
翌日出荷
返品不可
13406411
4X14
1袋(700個)
14
2
0.7
4.4
7
オープン
¥
11,780
¥
12,958
(税込)
翌日出荷
返品不可
13406420
4X15
1袋(700個)
15
2
0.7
4.4
7
オープン
¥
11,965
¥
13,162
(税込)
翌日出荷
返品不可
13406429
4X16
1袋(700個)
16
2
0.7
4.4
7
オープン
¥
12,187
¥
13,406
(税込)
翌日出荷
返品不可
13406438
4X18
1袋(600個)
18
2
0.7
4.4
7
オープン
¥
10,805
¥
11,886
(税込)
翌日出荷
返品不可
13406447
4X20
1袋(500個)
20
2
0.7
4.4
7
オープン
¥
9,129
¥
10,042
(税込)
翌日出荷
返品不可
13406456
4X25
1袋(500個)
25
2
0.7
4.4
7
オープン
¥
9,536
¥
10,490
(税込)
翌日出荷
返品不可
13406465
4X28
1袋(400個)
28
2
0.7
4.4
7
オープン
¥
8,320
¥
9,152
(税込)
翌日出荷
返品不可
13406481
4X30
1袋(400個)
30
2
0.7
4.4
7
オープン
¥
8,320
¥
9,152
(税込)
翌日出荷
返品不可
13406490
4X32
1袋(350個)
32
2
0.7
4.4
7
オープン
¥
7,669
¥
8,436
(税込)
翌日出荷
返品不可
13406499
4X35
1袋(300個)
35
2
0.7
4.4
7
オープン
¥
6,574
¥
7,231
(税込)
翌日出荷
返品不可
13406508
4X40
1袋(400個)
40
2
0.7
4.4
7
オープン
¥
10,978
¥
12,076
(税込)
翌日出荷
返品不可
13406517
4X45
1袋(350個)
45
2
0.7
4.4
7
オープン
¥
10,620
¥
11,682
(税込)
翌日出荷
返品不可
13406526
4X50
1袋(300個)
50
2
0.7
4.4
7
オープン
¥
10,316
¥
11,348
(税込)
翌日出荷
返品不可
13406535
4X55
1袋(300個)
55
2
0.7
4.4
7
オープン
¥
11,347
¥
12,482
(税込)
翌日出荷
返品不可
13406551
4X60
1袋(250個)
60
2
0.7
4.4
7
オープン
¥
10,189
¥
11,208
(税込)
翌日出荷
返品不可
13406560
5X8
1袋(20個)
8
2
0.8
5.2
8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
13406587
5X14
1袋(450個)
14
2
0.8
5.2
8
オープン
¥
10,763
¥
11,839
(税込)
翌日出荷
返品不可
13406596
5X15
1袋(19個)
15
2
0.8
5.2
8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
13406605
5X16
1袋(400個)
16
2
0.8
5.2
8
オープン
¥
9,965
¥
10,962
(税込)
翌日出荷
返品不可
13406621
5X18
1袋(350個)
18
2
0.8
5.2
8
オープン
¥
8,958
¥
9,854
(税込)
翌日出荷
返品不可
13406630
5X20
1袋(18個)
20
2
0.8
5.2
8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
13406639
5X22
1袋(500個)
22
2
0.8
5.2
8
オープン
¥
13,307
¥
14,638
(税込)
翌日出荷
返品不可
13406648
5X25
1袋(500個)
25
2
0.8
5.2
8
オープン
¥
13,307
¥
14,638
(税込)
翌日出荷
返品不可
13406657
5X28
1袋(400個)
28
2
0.8
5.2
8
オープン
¥
11,325
¥
12,458
(税込)
翌日出荷
返品不可
13406666
5X30
1袋(400個)
30
2
0.8
5.20000000000001
8
オープン
¥
11,325
¥
12,458
(税込)
翌日出荷
返品不可
13406675
6X8
1袋(13個)
8
3
1
6.3
10
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
13406691
6X10
1袋(16個)
10
3
1
6.3
10
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
13406700
6X12
1袋(16個)
12
3
1
6.3
10
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
13406709
6X14
1袋(300個)
14
3
1
6.3
10
オープン
¥
8,836
¥
9,720
(税込)
翌日出荷
返品不可
13406718
6X15
1袋(15個)
15
3
1
6.3
10
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
13406727
6X16
1袋(300個)
16
3
1
6.3
10
オープン
¥
9,043
¥
9,947
(税込)
翌日出荷
返品不可
13406736
6X18
1袋(250個)
18
3
1
6.3
10
オープン
¥
7,663
¥
8,429
(税込)
翌日出荷
返品不可
13406745
6X20
1袋(250個)
20
3
1
6.3
10
オープン
¥
7,912
¥
8,703
(税込)
翌日出荷
返品不可
13406761
6X22
1袋(350個)
22
3
1
6.3
10
オープン
¥
11,363
¥
12,499
(税込)
翌日出荷
返品不可
13406770
6X25
1袋(300個)
25
3
1
6.3
10
オープン
¥
9,838
¥
10,822
(税込)
翌日出荷
返品不可
13406779
6X28
1袋(300個)
28
3
1
6.3
10
オープン
¥
10,560
¥
11,616
(税込)
翌日出荷
返品不可
13406788
6X30
1袋(250個)
30
3
1
6.3
10
オープン
¥
9,938
¥
10,932
(税込)
翌日出荷
返品不可
13406797
8X12
1袋(8個)
12
3
1.25
8.4
13
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
13406806
8X14
1袋(150個)
14
3
1.25
8.4
13
オープン
¥
7,776
¥
8,554
(税込)
翌日出荷
返品不可
13406815
8X15
1袋(9個)
15
3
1.25
8.4
13
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
13406831
8X16
1袋(8個)
16
3
1.25
8.4
13
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
13406840
8X18
1袋(130個)
18
3
1.25
8.4
13
オープン
¥
6,963
¥
7,659
(税込)
翌日出荷
返品不可
13406849
8X20
1袋(8個)
20
3
1.25
8.4
13
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
13406858
8X22
1袋(150個)
22
3
1.25
8.4
13
オープン
¥
8,509
¥
9,360
(税込)
翌日出荷
返品不可
13406867
8X25
1袋(7個)
25
3
1.25
8.4
13
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ