大阪魂
3W-ZEC (+)ナベP=4
バスケットに入れる
107
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
寸法a(mm)
寸法d1(mm)
寸法k(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13406989
3X4
1袋(2000個)
4
2
3
5.5
2
オープン
¥
12,005
¥
13,206
(税込)
10日以内出荷
返品不可
13406998
3X5
1袋(2000個)
5
2
3
5.5
2
オープン
¥
8,327
¥
9,160
(税込)
10日以内出荷
返品不可
13407007
3X6
1袋(137個)
6
2
3
5.5
2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13407016
3X7
1袋(1800個)
7
2
3
5.5
2
オープン
¥
6,100
¥
6,710
(税込)
10日以内出荷
返品不可
13407025
3X8
1袋(137個)
8
2
3
5.5
2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13407041
3X9
1袋(1500個)
9
2
3
5.5
2
オープン
¥
5,223
¥
5,745
(税込)
10日以内出荷
返品不可
13407050
3X10
1袋(134個)
10
2
3
5.5
2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
10日以内出荷
返品不可
13407059
3X11
1袋(2000個)
11
2
3
5.5
2
オープン
¥
7,225
¥
7,948
(税込)
10日以内出荷
返品不可
13407068
3X12
1袋(2000個)
12
2
3
5.5
2
オープン
¥
7,225
¥
7,948
(税込)
10日以内出荷
返品不可
13407077
3X14
1袋(1800個)
14
2
3
5.5
2
オープン
¥
7,192
¥
7,911
(税込)
10日以内出荷
返品不可
13407086
3X15
1袋(1500個)
15
2
3
5.5
2
オープン
¥
6,456
¥
7,102
(税込)
10日以内出荷
返品不可
13407095
3X16
1袋(1500個)
16
2
3
5.5
2
オープン
¥
6,665
¥
7,332
(税込)
10日以内出荷
返品不可
13407111
3X18
1袋(1300個)
18
2
3
5.5
2
オープン
¥
6,080
¥
6,688
(税込)
10日以内出荷
返品不可
13407120
3X20
1袋(1200個)
20
2
3
5.5
2
オープン
¥
5,916
¥
6,508
(税込)
10日以内出荷
返品不可
13407129
3X22
1袋(1000個)
22
2
3
5.5
2
オープン
¥
5,667
¥
6,234
(税込)
10日以内出荷
返品不可
13407138
3X23
1袋(1000個)
23
2
3
5.5
2
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
13407147
3X25
1袋(1000個)
25
2
3
5.5
2
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
13407156
3X27
1袋(800個)
27
2
3
5.5
2
オープン
¥
5,325
¥
5,858
(税込)
10日以内出荷
返品不可
13407165
3X28
1袋(800個)
28
2
3
5.5
2
オープン
¥
5,325
¥
5,858
(税込)
10日以内出荷
返品不可
13407181
3X30
1袋(800個)
30
2
3
5.5
2
オープン
¥
5,325
¥
5,858
(税込)
10日以内出荷
返品不可
13407190
3.5X5
1袋(2500個)
5
2
3.4
6.2
2.3
オープン
¥
23,312
¥
25,643
(税込)
10日以内出荷
返品不可
13407199
3.5X6
1袋(2200個)
6
2
3.4
6.2
2.3
オープン
¥
19,016
¥
20,918
(税込)
10日以内出荷
返品不可
13407208
3.5X7
1袋(2000個)
7
2
3.4
6.2
2.3
オープン
¥
15,794
¥
17,373
(税込)
10日以内出荷
返品不可
13407217
3.5X8
1袋(2000個)
8
2
3.4
6.2
2.3
オープン
¥
14,356
¥
15,792
(税込)
10日以内出荷
返品不可
13407226
3.5X10
1袋(1800個)
10
2
3.4
6.2
2.3
オープン
¥
13,576
¥
14,934
(税込)
10日以内出荷
返品不可
13407235
3.5X12
1袋(1500個)
12
2
3.4
6.2
2.3
オープン
¥
11,845
¥
13,030
(税込)
10日以内出荷
返品不可
13407251
3.5X14
1袋(1200個)
14
2
3.4
6.2
2.3
オープン
¥
10,374
¥
11,411
(税込)
10日以内出荷
返品不可
13407260
3.5X15
1袋(1200個)
15
2
3.4
6.2
2.3
オープン
¥
10,776
¥
11,854
(税込)
10日以内出荷
返品不可
13407269
3.5X18
1袋(1000個)
18
2
3.4
6.2
2.3
オープン
¥
9,689
¥
10,658
(税込)
10日以内出荷
返品不可
13407278
3.5X20
1袋(1000個)
20
2
3.4
6.2
2.3
オープン
¥
10,783
¥
11,861
(税込)
10日以内出荷
返品不可
13407287
3.5X25
1袋(700個)
25
2
3.4
6.2
2.3
オープン
¥
8,274
¥
9,101
(税込)
10日以内出荷
返品不可
13407296
4X5
1袋(1600個)
5
2
4.1
7
2.6
オープン
¥
13,994
¥
15,393
(税込)
10日以内出荷
返品不可
13407305
4X6
1袋(71個)
6
2
4.1
7
2.6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13407321
4X7
1袋(1300個)
7
2
4.1
7
2.6
オープン
¥
7,100
¥
7,810
(税込)
10日以内出荷
返品不可
13407330
4X8
1袋(89個)
8
2
4.1
7
2.6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13407339
4X9
1袋(1200個)
9
2
4.1
7
2.6
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
10日以内出荷
返品不可
13407348
4X10
1袋(86個)
10
2
4.1
7
2.6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13407357
4X11
1袋(1000個)
11
2
4.1
7
2.6
オープン
¥
5,574
¥
6,131
(税込)
14日以内出荷
返品不可
13407366
4X12
1袋(83個)
12
2
4.1
7
2.6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13407375
4X13
1袋(1000個)
13
2
4.1
7
2.6
オープン
¥
6,040
¥
6,644
(税込)
10日以内出荷
返品不可
13407391
4X14
1袋(900個)
14
2
4.1
7
2.6
オープン
¥
5,436
¥
5,980
(税込)
10日以内出荷
返品不可
13407400
4X15
1袋(74個)
15
2
4.1
7
2.6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13407409
4X16
1袋(71個)
16
2
4.1
7
2.6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13407418
4X18
1袋(800個)
18
2
4.1
7
2.6
オープン
¥
5,534
¥
6,087
(税込)
10日以内出荷
返品不可
13407427
4X20
1袋(62個)
20
2
4.1
7
2.6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13407436
4X22
1袋(700個)
22
2
4.1
7
2.6
オープン
¥
5,934
¥
6,527
(税込)
10日以内出荷
返品不可
13407445
4X23
1袋(600個)
23
2
4.1
7
2.6
オープン
¥
5,523
¥
6,075
(税込)
10日以内出荷
返品不可
13407461
4X24
1袋(600個)
24
2
4.1
7
2.6
オープン
¥
5,523
¥
6,075
(税込)
10日以内出荷
返品不可
13407470
4X25
1袋(50個)
25
2
4.1
7
2.6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13407479
4X28
1袋(500個)
28
2
4.1
7
2.6
オープン
¥
5,014
¥
5,515
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ