大阪魂
ニッケルBS(+)ナベコ
表面処理
ニッケル
頭部形状
なべ
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
25
件中 1~25件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ねじの呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13408057
2X5
1袋(165個)
5
M2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13408066
2.6X3
1袋(113個)
3
M2.6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13408075
3X4
1袋(112個)
4
M3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13408091
3X5
1袋(104個)
5
M3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13408100
3X6
1袋(108個)
6
M3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13408109
3X15
1袋(58個)
15
M3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13408118
3X30
1袋(30個)
30
M3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13408127
3X45
1袋(16個)
45
M3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13408136
3X53
1袋(13個)
53
M3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13408145
3X75
1袋(500個)
75
M3
オープン
¥
29,883
¥
32,871
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13408161
3.5X20
1袋(30個)
20
M3.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13408170
3.5X30
1袋(19個)
30
M3.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13408179
4X10
1袋(45個)
10
M4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13408188
4X20
1袋(27個)
20
M4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13408197
5X35
1袋(9個)
35
M5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13408206
5X37
1袋(8個)
37
M5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13408215
6X35
1袋(7個)
35
M6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13408231
6X65
1袋(150個)
65
M6
オープン
¥
23,520
¥
25,872
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13408240
6X70
1袋(150個)
70
M6
オープン
¥
25,340
¥
27,874
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13408249
6X80
1袋(150個)
80
M6
オープン
¥
27,720
¥
30,492
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13408258
8X16
1袋(5個)
16
M8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13408267
8X18
1袋(250個)
18
M8
オープン
¥
25,667
¥
28,234
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13408276
8X55
1袋(100個)
55
M8
オープン
¥
22,960
¥
25,256
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13450931
4X95(ゼン
1個
95
M4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13451439
4X100X50
1個
100
M4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください