曜日別特売

キジ(+)ナベPK=1

キジ(+)ナベPK=1 - 大阪魂キジ(+)ナベPK=1 - 大阪魂キジ(+)ナベPK=1 - 大阪魂
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
寸法a(mm)
寸法k(mm)
寸法m(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
134088972.6X51袋(270個)511.41.72.6
オープン
667
734(税込)
9日以内出荷
返品不可
134089062.6X81袋(267個)811.41.72.6
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
134089153X41袋(171個)421.523.6
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
134089313X81袋(233個)821.523.6
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
134089403X101袋(227個)1021.523.6
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
134089493X121袋(206個)1221.523.6
オープン
667
734(税込)
9日以内出荷
返品不可
134089583X161袋(166個)1621.523.6
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
134089673X331袋(83個)3321.523.6
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
134089764X51袋(110個)522.32.64.2
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
134089854X101袋(149個)1022.32.64.2
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
134090015X151袋(78個)1522.73.34.9
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
134090106X81袋(49個)833.73.96.3
オープン
667
734(税込)
9日以内出荷
返品不可
134090196X141袋(48個)1433.73.96.3
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
134090286X161袋(45個)1633.73.96.3
オープン
667
734(税込)
9日以内出荷
返品不可
134090376X201袋(42個)2033.73.96.3
オープン
667
734(税込)
9日以内出荷
返品不可
134090466X301袋(31個)3033.73.96.3
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする