大阪魂
ステン(+)ナベP=4
全15種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
7
9
12
16
17
23
24
32
45
50
53
55
65
85
十字穴番号
1
2
3
内容量
選択してください
1袋(3個)
1袋(5個)
1袋(6個)
1袋(7個)
1袋(8個)
1袋(9個)
1袋(33個)
1袋(44個)
1袋(51個)
1袋(58個)
1袋(70個)
15種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
寸法a(mm)
寸法d1(mm)
寸法k(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13409570
2X7
1袋(58個)
7
1
2.2
4
1.3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13409579
2.6X23
1袋(8個)
23
1
2.7
4.8
1.7
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13409588
2.6X45
1袋(7個)
45
1
2.7
4.8
1.7
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13409597
3X9
1袋(70個)
9
2
3
5.5
2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13409606
3X17
1袋(51個)
17
2
3
5.5
2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13409615
3X23
1袋(44個)
23
2
3
5.5
2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13409631
3X24
1袋(44個)
24
2
3
5.5
2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13409640
3X32
1袋(33個)
32
2
3
5.5
2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13409649
3X53(ゼン
1袋(7個)
53
2
3
5.5
2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13409658
4X85X50
1袋(5個)
85
2
4.1
7
2.6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13409667
5X55(ゼン
1袋(9個)
55
2
5.2
8.5
3.3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13409676
5X65(ゼン
1袋(8個)
65
2
5.2
8.5
3.3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13409685
8X12
1袋(6個)
12
3
8
14.5
5.2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13409701
8X16
1袋(6個)
16
3
8
14.5
5.2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13409710
8X50
1袋(3個)
50
3
8
14.5
5.2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください