大阪魂
3カ-W (+)ナベP=4(ウスイタ
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
寸法a(mm)
締付板厚(mm)
寸法d1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13410166
3X18
1袋(102個)
18
2
2.1
最小0.9
5.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13410175
3X20
1袋(96個)
20
2
2.1
最小0.9
5.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13410191
3X22
1袋(84個)
22
2
2.1
最小0.9
5.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13410200
3X25
1袋(82個)
25
2
2.1
最小0.9
5.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13410209
3X30
1袋(71個)
30
2
2.1
最小0.9
5.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13410218
6X9
1袋(27個)
9
3
4.2
最小1.9
11.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13410227
6X10
1袋(33個)
10
3
4.2
最小1.9
11.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13410236
6X12
1袋(32個)
12
3
4.2
最小1.9
11.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13410245
6X14
1袋(31個)
14
3
4.2
最小1.9
11.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13410270
6X16
1袋(29個)
16
3
4.2
最小1.9
11.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13410279
6X18
1袋(28個)
18
3
4.2
最小1.9
11.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13410288
6X20
1袋(28個)
20
3
4.2
最小1.9
11.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13410297
6X22
1袋(25個)
22
3
4.2
最小1.9
11.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください