大阪魂
ユニクロ(+)トラスP=2
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
寸法a(mm)
寸法d1(mm)
寸法k(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13410541
4X6
1袋(1600個)
6
2
3.5
7
2.5
オープン
¥
7,840
¥
8,624
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13410550
4X8
1袋(92個)
8
2
3.5
7
2.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
52日以内出荷
返品不可
13410559
4X20
1袋(66個)
20
2
3.5
7
2.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13410568
4X25
1袋(60個)
25
2
3.5
7
2.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13410577
5X10
1袋(46個)
10
2
4.3
8.5
3.1
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
52日以内出荷
返品不可
13410586
5X30
1袋(31個)
30
2
4.3
8.5
3.1
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
32日以内出荷
返品不可
13410595
6X12
1袋(33個)
12
3
5.1
11.5
3.7
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
52日以内出荷
返品不可
13410611
6X20
1袋(27個)
20
3
5.1
11.5
3.7
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
32日以内出荷
返品不可
13410620
6X22
1袋(25個)
22
3
5.1
11.5
3.7
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13410629
6X25
1袋(25個)
25
3
5.1
11.5
3.7
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
32日以内出荷
返品不可
13410638
6X30
1袋(23個)
30
3
5.1
11.5
3.7
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
32日以内出荷
返品不可
13410647
6X35
1袋(22個)
35
3
5.1
11.5
3.7
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
32日以内出荷
返品不可
13410656
6X40
1袋(20個)
40
3
5.1
11.5
3.7
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
32日以内出荷
返品不可
13410665
6X45
1袋(16個)
45
3
5.1
11.5
3.7
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
32日以内出荷
返品不可
13410681
6X50
1袋(15個)
50
3
5.1
11.5
3.7
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
32日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください