大阪魂
3カ-W (+)トラスP=3
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
寸法a(mm)
寸法d1(mm)
寸法k(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13410690
3X6
1袋(108個)
6
1
3
5.5
1.9
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13410699
4X12
1袋(61個)
12
2
4.4
7
2.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
52日以内出荷
返品不可
13410708
4X14
1袋(54個)
14
2
4.4
7
2.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
32日以内出荷
返品不可
13410717
4X15
1袋(52個)
15
2
4.4
7
2.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13410726
4X20
1袋(45個)
20
2
4.4
7
2.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
32日以内出荷
返品不可
13410735
5X8
1袋(42個)
8
2
5.2
8.5
3.1
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
52日以内出荷
返品不可
13410751
5X10
1袋(41個)
10
2
5.2
8.5
3.1
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13410760
5X12
1袋(40個)
12
2
5.2
8.5
3.1
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13410769
5X20
1袋(33個)
20
2
5.2
8.5
3.1
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
32日以内出荷
返品不可
13410778
5X25
1袋(31個)
25
2
5.2
8.5
3.1
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13410787
6X12
1袋(29個)
12
3
6.3
11.5
3.7
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
32日以内出荷
返品不可
13410796
6X20
1袋(24個)
20
3
6.3
11.5
3.7
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
52日以内出荷
返品不可
13410805
6X30
1袋(20個)
30
3
6.3
11.5
3.7
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
52日以内出荷
返品不可
13410821
6X40
1袋(16個)
40
3
6.3
11.5
3.7
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
32日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください