大阪魂
ドブ(+)サラボルトD30H7.7
表面処理
ドブ
頭部形状
皿
穴の形状
十字穴
ねじの呼び
M16
バスケットに入れる
21
件中 1~21件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13411609
16X55(ゼン
1個
55
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13411627
16X60(ゼン
1個
60
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13411645
16X65(ゼン
1個
65
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13411670
16X70(ゼン
1個
70
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13411688
16X75(ゼン
1個
75
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13411706
16X80(ゼン
1個
80
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13411731
16X90(ゼン
1個
90
オープン
¥
672
¥
739
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13411749
16X100(ゼン
1個
100
オープン
¥
743
¥
817
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13411767
16X110(ゼン
1個
110
オープン
¥
880
¥
968
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13411785
16X120(ゼン
1個
120
オープン
¥
934
¥
1,027
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13411810
16X130(ゼン
1個
130
オープン
¥
994
¥
1,093
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13411828
16X140(ゼン
1個
140
オープン
¥
1,054
¥
1,159
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13411846
16X150(ゼン
1個
150
オープン
¥
1,107
¥
1,218
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13422836
16X16
1袋(70個)
16
オープン
¥
29,400
¥
32,340
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13422845
16X20
1個
20
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13422861
16X25
1袋(2個)
25
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13422870
16X30
1袋(2個)
30
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13422879
16X35
1袋(2個)
35
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13422888
16X40
1袋(2個)
40
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13422897
16X45
1個
45
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13422906
16X50
1個
50
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください