大阪魂
3カ-W +アプセットP=3(ウスイタ
全13種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
6
8
10
11
14
15
16
20
十字穴番号
2
3
内容量
選択してください
1袋(13個)
1袋(25個)
1袋(28個)
1袋(31個)
1袋(34個)
1袋(37個)
1袋(40個)
1袋(42個)
1袋(43個)
1袋(50個)
1袋(65個)
1袋(67個)
13種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
寸法a(mm)
寸法S(mm)
寸法d1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13411855
4X6
1袋(50個)
6
2
3.1
7
7
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13411871
4X8
1袋(67個)
8
2
3.1
7
7
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13411880
4X10
1袋(65個)
10
2
3.1
7
7
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13411889
5X8
1袋(43個)
8
2
3.7
8
8.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13411898
5X10
1袋(42個)
10
2
3.7
8
8.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13411907
5X14
1袋(40個)
14
2
3.7
8
8.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13411916
5X16
1袋(37個)
16
2
3.7
8
8.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13411925
5X20
1袋(34個)
20
2
3.7
8
8.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13411941
6X11
1袋(31個)
11
3
4.4
10
11.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13411950
6X15
1袋(28個)
15
3
4.4
10
11.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13411959
6X20
1袋(25個)
20
3
4.4
10
11.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13411968
8X15
1袋(13個)
15
3
5.8
13
14.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13411977
8X16
1袋(13個)
16
3
5.8
13
14.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください