大阪魂
3カ-W (-)サラコ
表面処理
3価ホワイト
頭部形状
皿
穴の形状
すりわり
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ねじの呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13412117
3X6
1袋(56個)
6
M3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13412126
3X8
1袋(56個)
8
M3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13412135
3X10
1袋(55個)
10
M3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13412151
3X12
1袋(55個)
12
M3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13412160
4X16
1袋(59個)
16
M4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13412169
4X20
1袋(47個)
20
M4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13412178
5X8
1袋(23個)
8
M5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13412187
5X10
1袋(23個)
10
M5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13412196
5X12
1袋(23個)
12
M5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13412205
5X16
1袋(22個)
16
M5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13412221
5X20
1袋(21個)
20
M5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13412230
5X25
1袋(18個)
25
M5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください