大阪魂
キジ(+)ナベI=4
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
寸法a(mm)
寸法d1(mm)
寸法k(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13412440
2X5
1袋(185個)
5
1
2.1
4
1.3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
13412449
2X7
1袋(179個)
7
1
2.1
4
1.3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
13412458
2X8
1袋(179個)
8
1
2.1
4
1.3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
13412467
2X16
1袋(131個)
16
1
2.1
4
1.3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
13412476
2.3X6
1袋(149個)
6
1
2.5
4.6
1.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
13412485
2.3X8
1袋(145個)
8
1
2.5
4.6
1.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
13412501
2.5X5
1袋(191個)
5
1
2.7
4.8
1.7
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
13412510
2.5X8
1袋(187個)
8
1
2.7
4.8
1.7
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
13412519
2.5X30
1袋(44個)
30
1
2.7
4.8
1.7
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
13412528
4X18
1袋(97個)
18
2
4.4
7
2.6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
13412537
4X60
1袋(25個)
60
2
4.4
7
2.6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌日出荷
返品不可
13412546
8X16
1袋(17個)
16
3
8.4
14.5
5.2
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください