大阪魂
ステン(+)アプセットP=1
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
寸法a(mm)
寸法S(mm)
寸法e(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13412555
4X15
1袋(35個)
15
2
2.3
7
8.1
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13412571
4X20
1袋(31個)
20
2
2.3
7
8.1
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13412580
4X25
1袋(26個)
25
2
2.3
7
8.1
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13412589
4X30
1袋(24個)
30
2
2.3
7
8.1
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13412598
4X40
1袋(18個)
40
2
2.3
7
8.1
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13412607
5X6
1袋(21個)
6
2
2.7
8
9.2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13412616
5X40
1袋(13個)
40
2
2.7
8
9.2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13412625
6X22
1袋(12個)
22
3
3.7
10
11.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13412641
6X32
1袋(10個)
32
3
3.7
10
11.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13412650
6X45
1袋(8個)
45
3
3.7
10
11.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13412659
8X22
1袋(6個)
22
3
4.2
13
15
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13412668
8X35
1袋(4個)
35
3
4.2
13
15
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください