大阪魂
クロ-ムBS(+)JISサラコ
表面処理
クロームBS
頭部形状
皿
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ねじの呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13412799
3X12
1袋(16個)
12
M3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13412808
3X16
1袋(1000個)
16
M3
オープン
¥
17,912
¥
19,703
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13412817
4X12
1袋(13個)
12
M4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13412826
4X16
1袋(11個)
16
M4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13412835
4X30
1袋(8個)
30
M4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13412851
4X40
1袋(6個)
40
M4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13412860
4X50
1袋(5個)
50
M4
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13412869
5X12
1袋(8個)
12
M5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13412878
5X16
1袋(8個)
16
M5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13412887
5X30
1袋(5個)
30
M5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13412896
5X40
1袋(4個)
40
M5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13412905
5X50
1袋(3個)
50
M5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください