大阪魂
キジ(+)バインドP=3
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
寸法a(mm)
寸法d1(mm)
寸法m(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13413027
3X12
1袋(134個)
12
2
3
5.5
3.7
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13413036
4X6
1袋(58個)
6
2
4.4
7
4.3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13413045
4X8
1袋(84個)
8
2
4.4
7
4.3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13413061
4X10
1袋(81個)
10
2
4.4
7
4.3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13413070
4X20
1袋(58個)
20
2
4.4
7
4.3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13413079
5X10
1袋(53個)
10
2
5.4
8.5
5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13413088
5X15
1袋(47個)
15
2
5.4
8.5
5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13413097
5X20
1袋(42個)
20
2
5.4
8.5
5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
9日以内出荷
返品不可
13413106
6X12
1袋(36個)
12
3
6.9
11.5
6.3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13413115
6X14
1袋(35個)
14
3
6.9
11.5
6.3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13413131
6X18
1袋(32個)
18
3
6.9
11.5
6.3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください