大阪魂
Sコ-トステン(+)ナベP=3
バスケットに入れる
61
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
十字穴番号
寸法a(mm)
寸法d1(mm)
寸法k(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13413140
3X4
1袋(2000個)
4
2
3
5.5
2
オープン
¥
39,798
¥
43,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13413149
3X5
1袋(2000個)
5
2
3
5.5
2
オープン
¥
17,363
¥
19,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13413158
3X6
1袋(2000個)
6
2
3
5.5
2
オープン
¥
14,207
¥
15,628
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13413167
3X7
1袋(2000個)
7
2
3
5.5
2
オープン
¥
15,158
¥
16,674
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13413176
3X8
1袋(2000個)
8
2
3
5.5
2
オープン
¥
14,505
¥
15,956
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13413185
3X10
1袋(60個)
10
2
3
5.5
2
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13413201
3X12
1袋(1000個)
12
2
3
5.5
2
オープン
¥
8,523
¥
9,375
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13413210
3X14
1袋(1000個)
14
2
3
5.5
2
オープン
¥
9,287
¥
10,216
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13413219
3X15
1袋(1000個)
15
2
3
5.5
2
オープン
¥
9,287
¥
10,216
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13413228
3X16
1袋(1000個)
16
2
3
5.5
2
オープン
¥
9,718
¥
10,690
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13413237
3X16.5
1袋(1000個)
16.5
2
3
5.5
2
オープン
¥
10,809
¥
11,890
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13413246
3X18
1袋(1000個)
18
2
3
5.5
2
オープン
¥
10,809
¥
11,890
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13413255
3X20
1袋(500個)
20
2
3
5.5
2
オープン
¥
5,405
¥
5,946
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13413271
3X22
1袋(500個)
22
2
3
5.5
2
オープン
¥
6,249
¥
6,874
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13413280
3X25
1袋(500個)
25
2
3
5.5
2
オープン
¥
6,249
¥
6,874
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13413289
3X27
1袋(500個)
27
2
3
5.5
2
オープン
¥
6,820
¥
7,502
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13413298
3X28
1袋(500個)
28
2
3
5.5
2
オープン
¥
6,820
¥
7,502
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13413307
3X30
1袋(500個)
30
2
3
5.5
2
オープン
¥
7,094
¥
7,803
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13413316
4X6
1袋(33個)
6
2
4.4
7
2.6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13413325
4X8
1袋(36個)
8
2
4.4
7
2.6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13413341
4X9
1袋(1000個)
9
2
4.4
7
2.6
オープン
¥
12,994
¥
14,293
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13413350
4X10
1袋(35個)
10
2
4.4
7
2.6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13413359
4X12
1袋(33個)
12
2
4.4
7
2.6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13413368
4X14
1袋(30個)
14
2
4.4
7
2.6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13413377
4X15
1袋(500個)
15
2
4.4
7
2.6
オープン
¥
7,734
¥
8,507
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13413386
4X16
1袋(29個)
16
2
4.4
7
2.6
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13413395
4X18
1袋(500個)
18
2
4.4
7
2.6
オープン
¥
8,369
¥
9,206
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13413411
5X8
1袋(500個)
8
2
5.2
8.5
3.3
オープン
¥
11,552
¥
12,707
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13413420
5X10
1袋(20個)
10
2
5.2
8.5
3.3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13413429
5X14
1袋(500個)
14
2
5.2
8.5
3.3
オープン
¥
12,812
¥
14,093
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13413438
5X16
1袋(500個)
16
2
5.2
8.5
3.3
オープン
¥
13,163
¥
14,479
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13413447
5X18
1袋(400個)
18
2
5.2
8.5
3.3
オープン
¥
11,156
¥
12,272
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13413456
5X20
1袋(16個)
20
2
5.2
8.5
3.3
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13413465
5X22
1袋(200個)
22
2
5.2
8.5
3.3
オープン
¥
6,367
¥
7,004
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13413481
5X25
1袋(200個)
25
2
5.2
8.5
3.3
オープン
¥
6,196
¥
6,816
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13413490
5X30
1袋(200個)
30
2
5.2
8.5
3.3
オープン
¥
6,760
¥
7,436
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13413499
6X8
1袋(200個)
8
3
6.3
11.5
3.9
オープン
¥
9,827
¥
10,810
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13413508
6X10
1袋(200個)
10
3
6.3
11.5
3.9
オープン
¥
7,258
¥
7,984
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13413517
6X12
1袋(12個)
12
3
6.3
11.5
3.9
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13413526
6X14
1袋(200個)
14
3
6.3
11.5
3.9
オープン
¥
8,012
¥
8,813
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13413535
6X15
1袋(200個)
15
3
6.3
11.5
3.9
オープン
¥
8,012
¥
8,813
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13413551
6X16
1袋(200個)
16
3
6.3
11.5
3.9
オープン
¥
7,940
¥
8,734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13413560
6X18
1袋(200個)
18
3
6.3
11.5
3.9
オープン
¥
8,460
¥
9,306
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13413569
6X20
1袋(200個)
20
3
6.3
11.5
3.9
オープン
¥
8,758
¥
9,634
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13413578
6X22
1袋(200個)
22
3
6.3
11.5
3.9
オープン
¥
9,340
¥
10,274
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13413587
6X25
1袋(200個)
25
3
6.3
11.5
3.9
オープン
¥
9,340
¥
10,274
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13413596
6X30
1袋(200個)
30
3
6.3
11.5
3.9
オープン
¥
10,140
¥
11,154
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13413605
6X35
1袋(100個)
35
3
6.3
11.5
3.9
オープン
¥
5,727
¥
6,300
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13413621
6X40
1袋(100個)
40
3
6.3
11.5
3.9
オープン
¥
6,056
¥
6,662
(税込)
翌々日出荷
返品不可
13413630
6X45
1袋(100個)
45
3
6.3
11.5
3.9
オープン
¥
7,176
¥
7,894
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ